Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HKP-201CA   BLECHLOCHER   IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18HKP-201CA   BLECHLOCHER   IN2
M18HKP-201CA   BLECHLOCHER   IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324539
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451204
EAN/GTIN:
     4002395138920
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Elektro-Locher
Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück
Einfache Werkzeugaufnahme
Auslöser ziehen, Loch stanzen
Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten
FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze
Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern
Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
Für Löcher bis zu ⌀ 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 819,87*
€ 836,67*
€ 4,90*
ab € 875,07*
€ 892,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,52*
€ 894,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,69*
€ 923,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 913,36*
€ 931,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,85*
€ 1.099,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,75*
€ 1.090,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 914,92*
€ 1.088,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,56*
€ 1.077,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 904,65*
€ 1.076,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 163,29*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.