Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuhe TEGERA 184A, Kat. III, blau, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1377593
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     184A-8
EAN/GTIN:
     7340118341866
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh, 0,21 mm Nitril, Cat. III, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, paarweise verpackt, frei von Latex
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
184A-8
Größe:
8
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,14*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,38*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,45*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035171
ab € 1,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626035195
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035201
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035218
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.