Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278816
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-840/10
EAN/GTIN:
     0764904755717
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-840

Ausführung:
•Sehr gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
•Sehr komfortabel
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Spandex Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–270 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
11-840/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30820010, Handschuh, Handschuhe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
734
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,06*
2 Tage
211
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,49*
2 Tage
734
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,58*
6 Tage
3277
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 2,87*
Lager 6C8MS
734
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11840110
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 36,23*
Ähnlich
Ansell
11840080
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.