| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-278816 Herst.-Nr.: 11-840/10 EAN/GTIN: 0764904755717 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-840 Ausführung: •Sehr gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität •Sehr komfortabel •Innenhand beschichtet •Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen Norm: EN 388 Kategorie: II Material: Träger Spandex Nylon, Beschichtung Nitrilschaum Gauge: 15 Länge: 200–270 mm Größe: 7–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. | Herstellerartikelnummer: | 11-840/10 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,96* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 6,00* | ab € 6,70* | € 9,99* | | | | Lager 6SDG9 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 23,76* | € 24,72* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,63004* | € 38,27004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6SDG9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,98* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6SDG9 | | Versand: Lager 6SDG9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|