Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Holder Wall Pro metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Tablet Holder Wall Pro metallic silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677895
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893523
EAN/GTIN:
     4005546993041
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tablet-Halter

• Passend für alle Tablets von 7" bis 13"
Verschiedene Möglichkeiten der Befestigung (auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden).
Halterung um 360° drehbar, dadurch Verwendung des Tablets im Hoch- und Querformat möglich.
Material: Aluminium, Stahl und Kunststoffe.
Stufenlose Winkelvariabilität.
Hohe Standfestigkeit, ergonomisch.
Tablet-Fixierung durch Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus
Gummierte Oberfläche des Halters schützt Tablet vor Beschädigungen.
Diebstahlsicherung, u. a. mit Spezialschlüssel.
Vertikaler Schwenkbereich 0–88°.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 107,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,96*
€ 107,99*
€ 5,95*
ab € 89,08*
€ 108,01*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 93,61*
€ 112,88*
4 Tage
10
€ 6,95*
ab € 88,83*
€ 113,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893423
ab € 114,47*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,31*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
893323
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.