Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ohne GR 1300x800x205 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ohne GR 1300x800x205 verz
Auffangwanne ohne GR 1300x800x205 verz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776143
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3, v
EAN/GTIN:
     4052462022287
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, verzinkt

Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gitterrost
max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer):
Maße LxBxH:
1300x800x205 mm
Auffangvolumen:
84 l
Gewicht:
41 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 219,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 221,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 223,74*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,36*
€ 229,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 230,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,19*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,69*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,56*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 882,71*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,04*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,21*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,69*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,88*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,08*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,83*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,92*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,93*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.