Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh FlexMech 663, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh FlexMech 663, Größe 10
Handschuh FlexMech 663, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850678
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     66310
EAN/GTIN:
     4008198766308
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »FlexMech 663«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Gute Griffigkeit
•Gute Tastsensibilität
•Geringes Fusseln
•Waschbar
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
Länge: 22–27 cm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
66310
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
470
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,55*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,01*
3 Tage
382
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,17*
6 Tage
510
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,27*
Lager 6C8MS
1000
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,85*
Ähnlich
KCL
066311141E
ab € 2,48*
Ähnlich
KCL
066306141E
ab € 2,49*
Ähnlich
KCL
066307141E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
066308141E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
066309141E
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.