Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 58-535W,Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490463069
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490463069
EAN/GTIN:
     0076490463069
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490463069 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-535W«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Antistatisch und silikonfrei
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril
Länge: 340–348 mm
Farbe: flaschengrün-anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490463069, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-535W«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490463069, Handschuh AlphaTec 58-535W, Gr.11, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™, Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit, Antistatisch und silikonfrei, Ausführung:, Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
74
6
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 6,68*
2 Tage
24
6
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,68*
3 Tage
48
6
€ 6,50*
ab € 4,88*
€ 6,75*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,92*
Lager 6QTZH
168
6
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 9,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58535W100
ab € 4,68*
Ähnlich
Ansell
58535W070
ab € 4,87*
Ähnlich
Ansell
58535W080
ab € 4,67*
Ähnlich
Ansell
58535W090
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.