Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 39-122, Gr.8


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490497668
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490497668
EAN/GTIN:
     0076490497668
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490497668 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-122«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Schützt vor hohen mechanischen Risiken
- Robust
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff
Ausführung:
- Raue Oberfläche
Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490497668, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-122«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490497668, AlphaTec 39-122, Gr.8, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Schützt vor hohen mechanischen Risiken, Robust, Gute Beweglichkeit, Sicherer Nass- und Trockengriff, Ausführung:, Raue Oberfläche, Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien, Material: Nitril, Länge: 310 mm, Farbe: grün, Europe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 3,83*
2 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,47*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,58*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 4,87*
Lager 6QTZH
324
12
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 6,85*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 5,58* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.