Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 160x140x98mm,Korpus Messing,Korpus pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117796
117796
Artikel-Nr.:
     711-117796
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     4030695019601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 140 x 98 mm
  • Korpus aus Messing
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Form rechteckig
  • Aschereinsatz Inhalt 0,4 l
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
0.4 l
Höhe:
160 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
98 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Messing
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Stahl
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: var wandascher, Ascher, Wandbehälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 100,56*
€ 131,13*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 131,13*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,49*
€ 135,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 544,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 248,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 625,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 252,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 323,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.