Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher VAR WH 9 Wandascher Messing 0,4 L hochwertiges Material, mit Schild und Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991960
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     4030695019601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Für einen gehobenen Anspruch - hochwertiges Material und hochwertige Ausführung. Bei den Wandascher-Modellen WH 9, WH 13 und WH 51 sind die Ascherblenden aus Edelstahl gefertigt. Mit Hinweisschild in Messing und Aufklebern. Die Modelle WH 9, WH 13 und WH 51 werden mit Wandmontage- material geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
messing
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: var wandascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Außenaschenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 100,56*
€ 131,13*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 131,13*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,49*
€ 135,00*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 544,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 248,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 625,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 252,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 323,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.