Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1280x630mm,Holzetage,52 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118985
118985
Artikel-Nr.:
     711-118985
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2892
EAN/GTIN:
     4017976028927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1280 x 630 mm
  • Höhe 1530 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
  • 52 Kästen
  • Aufbau Sichtlagerkästen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1280 mm
Ladeflächenbreite:
630 mm
Höhe:
1530 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
300 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
neigbar
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
52 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
geneigt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
mit 52 Sichtlagerkästen
Gewicht:
123 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,16*
€ 1.080,01*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 970,28*
€ 1.085,32*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.000,40*
€ 1.085,36*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.006,15*
€ 1.090,44*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.272,82*
€ 1.479,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,68*
€ 1.760,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,28*
€ 1.742,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,99*
€ 1.652,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,14*
€ 1.593,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,82*
€ 1.514,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,11*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.