Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,H 1900mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Karton,weiß,pinnbar,klappbar,Rahmen Alu silber,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146932
146932
146932
Artikel-Nr.:
     711-146932
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MT9907
EAN/GTIN:
     4016946222112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel
  • Höhe 1900 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Karton in weiß
  • Oberfläche: pinnbar
  • beidseitig nutzbar
  • Ausstattung: klappbare Tafelfläche
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • Gestell aus Stahl in weiß

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Präsentationstafel, Mobile Moderationstafel, klappbare Moderationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
U-Act!Line
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1900 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Karton
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
klappbare Tafelfläche
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
beidseitig nutzbar
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
silber
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
nein
klappbar:
ja
drehbar:
nein
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand karton, metaplan wand, Mobile Moderationstafel, klappbare Moderationstafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 184,07*
€ 242,85*
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 194,51*
€ 242,85*
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 258,08*
€ 2,95*
ab € 219,46*
€ 281,91*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 290,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,20*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,90*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,82*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,18*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,69*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,22*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,42*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.