Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang,Pfeil abwärts,Zum Einbau in Decken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244370
244370
244370
Artikel-Nr.:
     711-244370
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR554030
EAN/GTIN:
     4251138208837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang"
  • Pfeil abwärts
  • Zum Einbau in Decken
  • Aus Plexiglas, Gehäuse aus Stahl
  • Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
  • Schutzklasse: I: Leuchte ist zum Anschluss an Schutzleiter bestimmt
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
  • Erkennungsweite 27 m
  • Dauer Notlicht 1 - 8 h
  • Spannungsversorgung über Akku LiFePo4 3,2V/1,5 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
L-LUX Standard
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang
Richtungsangabe:
abwärts
IP Schutzart:
20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Schutzklasse:
I
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Erkennungsweite:
27 m
Notlichtdauer:
1-8 h
Material:
Plexiglas
Material Gehäuse:
Stahl
Spannungsversorgung:
Akku LiFePo4 3,2V/1,5 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST, Umschaltung
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1.51 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 55,87*
€ 71,22*
€ 4,00*
ab € 72,82*
€ 93,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 96,00*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 85,30*
€ 105,90*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 133,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 54,08*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 37,00*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,23*
Ähnlich
B-Safety
BR561030
ab € 78,95*
Ähnlich
B-Safety
BR563130
ab € 17,73*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,21*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 218,86*
Ähnlich
b-lite
BR559090
ab € 167,70*
Ähnlich
b-lite
BR554090
ab € 167,29*
Ähnlich
b-lite
BR560090
ab € 167,80*
Ähnlich
b-lite
BR558090
ab € 167,58*
Ähnlich
B-Safety
ab € 192,28*
Ähnlich
B-Safety
BR560030
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.