Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhilfe,f. 50/60l Kanister,HxBxT 825x470x520mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532040
532040
532040
532040
Artikel-Nr.:
     711-532040
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-60, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462015890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
Abfüllhilfe
  • für 50/60 l Kanister
  • Höhe x Breite x Tiefe 825 x 470 x 520 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Kanister-Abfüllstation, Umweltschutz, Abfüllhilfe, Kanister-Abfüllhilfe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Abfüllhilfe
Kapazität:
50/60 l Kanister
Höhe:
825 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation, Kanister-Abfüllstation, Umweltschutz, Abfüllhilfe, Kanister-Abfüllhilfe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,23*
€ 139,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 143,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,16*
€ 143,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 145,93*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 175,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,46*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,43*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,12*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,41*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,79*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,59*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,27*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 111,02*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,85*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,86*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,57*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,76*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,63*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,93*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 230,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.