Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-991072163
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0225
EAN/GTIN:
     4042485365324
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner

Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek OpticFilm 8100 - Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: CCD Lichtquelle: LED Max. unterstützte Dokumentgröße: Film 135 (35 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 48-Bit-Farbe Optische Auflösung: 7200 dpi x 7200 dpi Max. Dokumentgröße: 36.8 mm x 25.4 mm Unterstützter Dokumenttyp: Diapositive, Folie / Film Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7 Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 27,2 cm x 11,9 cm Gewicht: 1,6 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner 35 mm mm–Film 7200 dpi x 7200 dpi – USB 2.0

Produktbeschreibung:

Plustek OpticFilm 8100 Filmscanner

Auflösung von 7200 dpi
48–Bit Farbtiefe
64–Bit Hardware– und Softwareunterstützung
Multi–Exposure für hochwertige Scanergebnisse
USB High Speed 2.0
SilverFast SE Plus 8

Der Plustek OpticFilm 8100 ist ein Filmscanner für Kleinbild–Dias und Kleinbild–Negative mit einer maximalen Auflösung von 7200 x 7200 dpi. Die Weiterentwicklung des OpticFilm 7400 wurde hardwareseitig optimal auf die neue im Lieferumfang enthaltene SilverFast 8–Software abgestimmt. Damit übertrumpft der Plustek OpticFilm 8100 nicht nur in Punkto Scangeschwindigkeit und Bedienungskomfort seine Konkurrenz, sondern ist auch die perfekte Kombination aus qualitativer Hardware und professioneller Software. Der OpticFilm 8100 unterstützt die Multi–Exposure®–Funktion und bietet Ihnen damit die optimale Grundlage, um Bildmaterial in exzellenter Qualität einzuscannen. Beim Multi–Exposure® werden Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen gescannt, so dass eine höhere Dynamik und eine bessere Farbtiefe selbst in den Details erreicht werden kann. Auch das Farbrauschen kann dank der Funktionalität des OpticFilm 8100 signifikant reduziert werden. Gerade in unterund überbelichteten Bereichen als auch bei alten und stark beschädigten Vorlagen kann der OpticFilm 8100 überzeugen. Mit der SilverFast SE Plus 8 Software stehen neben dem Multi–Exposure® auch Funktionen, wie der WorkflowPilot und die Echtzeit–Vorschau, zur Verfügung.

Ausstattung:
Dia– und Negativscanner mit einer optischen Auflösung von 7200 x 7200 dpi · LED–Leuchteinheit für optimale Scanergebnisse und extrem lange Lebensdauer · Multi–Exposure® –Funktion für realistische Farbtiefen selbst bei kleinsten Details · Farbtiefe von 48–Bit · Optimale Hardware–Software–Kombination · Inkl. professioneller, preisgekrönter Bildbearbeitungssoftware SilverFast® SE Plus · Ideal für Einsteiger und ambitionierte Fotografen · TWAIN – kompatibel · Leuchtmittel: LED · Dynamische Dichte: 3.6 · Scangeschwindigkeit: 3600 dpi: ca. 36 Sek. (Multi–Sampling ON), 7200 dpi: ca. 113 Sek. (Multi–Sampling ON) · SilverFast SE Plus 8 mit: WorkflowPilot, Intuitive Benutzeroberfläche, Multitasking, Multi–Exposure, SRD · Softwarepaket: SilverFast SE Plus 8, Plustek QuickScan, NewSoft Presto! PageManager 7.23.

Technische Daten:
Auflösung optisch: 7200 dpi · Batteriefach oder Akkupack: Nein · Farbtiefe: 48 Bit · Fotoscanner–Typ (Kategorisierung): Diascanner,Negativscanner · Gewicht: 1,6 kg · Graustufen–Tiefe: 16 Bit · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Tiefe: 272 mm · Scan–Fläche (Durchlicht–Einheit): 36.8 x 25.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Sensortyp: CCD

Lieferumfang:
Scanner,Inkl. Filmhalter für 4 gerahmte Dias,Halterung für Filmstreifen ca. 6 Bilder,Transporttasche,Netzteil,USB–Kabel,Software CD,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10,Mac OS X 10.5.x/ 10.6.x/ 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x,Prozessor: ab 2 GHz,Speicher: ab 2 GB RAM

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan–Abmessung
36,8 x 25,4 mm
Optische Scan–Auflösung
7200 x 7200 DPI
Farbscannen
Ja
Filmabtastung
Ja
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24/48 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8/16 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Design
Scanner–Typ
Film/slide scanner
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Blau
Leistung
Sensor–Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Scannen
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
USB 2.0
Energie
Stromversorgung
Gleichstrom
Eingangsspannung
15
Stromaufnahme
1 A
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
10000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,6 kg
Breite
120 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
119 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 246,41*
€ 257,18*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 252,31*
€ 263,40*
Frei Haus
ab € 255,60*
€ 266,54*
Frei Haus
ab € 256,55*
€ 267,40*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 281,57*
€ 322,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,79*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,49*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 56,97*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,55*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 300,11*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 265,49*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,92*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 273,98*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 193,57*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 176,92*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,63*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 18,17*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,53*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,47*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.