ICY BOX Tisch Hub Multiport 2xUSB 3.0 Type-A *Auftragsbezogen nicht Stornierbar*,Haupteigenschaften• USB Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s• EU Steckdose mit 230 Volt zum Anschluss beliebiger Geräte• 2x & 1x Type-C® Anschluss• SD/microSD Kartenleser•
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ICY BOX IB-HUB1430-CR - Hub - in Tisch - 3 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 3 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C Leistungsmerkmale: Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 11 cm x 6 cm Gewicht: 405 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: Europa
ICY BOX Tisch Hub Multiport 2xUSB 3.0 Type–A *Auftragsbezogen nicht Stornierbar*,Haupteigenschaften• USB Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s• EU Steckdose mit 230 Volt zum Anschluss beliebiger Geräte• 2x & 1x Type–C® Anschluss• SD/microSD Kartenleser•
Produktbeschreibung:
Multiport USB 3.0 Hub, Datentransferraten von
bis zu 5 Gbit/sEU Steckdose mit 230 Volt zum Anschluss
beliebiger Geräte2x USB 3.0 Type–A & 1x Type–C®
AnschlussSD/microSD Kartenleser3,5 mm Klinkenanschluss
für Kopfhörer und Headset (Combo–Anschluss)Rundes
Gehäuse für Montage in Ø 80 mm KabeldurchführungenIntegrierte
Kabel mit 1,4 Metern LängeFür Tischplatten bis
zu 45 mm geeignetMultiport USB 3.0 Hub,
Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/sEU Steckdose
mit 230 Volt zum Anschluss beliebiger Geräte2x
USB 3.0 Type–A & 1x Type–C® AnschlussSD/microSD
Kartenleser3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer
und Headset (Combo–Anschluss)Rundes Gehäuse für
Montage in Ø 80 mm KabeldurchführungenIntegrierte
Kabel mit 1,4 Metern LängeFür Tischplatten bis
zu 45 mm geeignetSchnittstellenvielfaltMit dem
IB–HUB1430–CR Tisch–Hub sind die wichtigsten Anschlüsse
für die tägliche Arbeit immer griffbereit.
USB Type–A sowie USB Type–C® Anschlüsse sind natürlich integriert.
Die üblichsten Speicherkartenformate SD und microSD sind verbaut,
ebenso wie Anschlüsse für Kopfhörer bzw. Headset.
Zudem steht eine EU–Steckdose zur Verfügung.Passt
perfektDer Tisch–Hub eignet sich zum Einbau in
Tischplatten bis 45 mm Stärke.
Für schmaleren Tischplatten wird unter dem Tisch
der Befestigungsring einfach über das Gewinde
so weit angezogen,
bis der Hub perfekt sitzt. Sollte Ihr Möbelstück
nicht bereits eine 80 mm Bohrung aufweisen,
so entscheiden Sie selbst, wo Sie die entsprechende
Bohrung setzen.Die ultimative OrdnungIhren neuen
Tisch–Hub verbinden Sie ganz einfach über die
1,40 Meter langen Kabel mit PC und Strom.
Indem Sie die wichtigsten Ports auf Ihren Schreibtisch verlegen,
minimieren Sie das Kabeldurcheinander unter dem Tisch.
Zum Feierabend nutzen Sie die Schutzkappe, um
alle Anschlüsse vor Staub zu schützen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Hub – 3 Anschlüsse
Ports
2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB–C
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
microSD–Kartenleser, SD–Kartenleser, Stromanschluss
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB–C ¦ 1 x Mikrofon Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckung
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed–USB–Kabel – 1.4 m ¦ 2 x Audiokabel – 1.4 m ¦ 1 x Stromkabel – 1.4 m
Maße und Gewicht
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre