Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Hub IcyBox Multiport 2xUSB 3.0 Type-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tisch Hub IcyBox Multiport 2xUSB 3.0 Type-A
Tisch Hub IcyBox Multiport 2xUSB 3.0 Type-A
Artikel-Nr.:
     832-388969
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1430-CR
EAN/GTIN:
     4250078171430
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Schnittstellenvielfalt
Die beliebtesten Ports sind in diesem kleinen Rund vorhanden: Die herkömmlichen USB Type-A sowie die neueren USB Type-C® Anschlüsse sind ein Muss! Die üblichsten Kartenformate SD und microSD sind hier verbaut, ebenso wie Anschlüsse für Kopfhörer bzw. Headset. Und wenn Sie in heißen Sommertagen den Tischventilator in Ihrer Nähe brauchen, lässt sich dieser bequem über die haushaltsübliche EU Steckdose anschließen.

Passt perfekt
Alle Tischplattenstärken bis 45 mm eignen sich perfekt zum Einbau dieses Tisch Hubs. Im Falle einer schmaleren Tischplatte wird unter dem Tisch der entsprechende Befestigungsring einfach über das Gewinde so weit angezogen, bis der Hub perfekt sitzt und nicht mehr wackelt. Sollte Ihr Möbelstück nicht bereits herstellerseitig eine 80 mm Bohrung aufweisen, so entscheiden Sie selbst, wo Sie die entsprechende Bohrung setzen.

Die ultimative Ordnung
Genießen Sie die Eleganz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch mit der Anschlussvielfalt in Reichweite, die dieser Hub bietet. Und zum Feierabend nutzen Sie die passende Schutzkappe, um alle Anschlüsse vor Staub zu schützen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.599 kg
height:
0.230 m
width:
0.120 m
depth:
0.120 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,57*
€ 46,90*
€ 4,50*
ab € 35,64*
€ 46,92*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,82*
€ 48,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,71*
€ 54,48*
5 Tage
47
€ 1,00*
ab € 44,52*
€ 57,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60633
ab € 26,59*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
60819
ab € 24,45*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 43,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60362
ab € 39,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
60643
ab € 158,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.