Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Akku Camcorder
>
Artikel
Professional Lithium CR123A (6205) Batterie, 1 Stk. Blister - Foto Lithium Batterie, 3 V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-67829
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
48154
EAN/GTIN:
4008496537280
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
Varta Professional Lithium CR123A (6205) Batterie, 1 Stk. Blister, Klapp-Blister - Foto Lithium Batterie, 3 V
VARTA CR123A-Batterien bieten eine konstante Leistung und sind der zuverlässige Energielieferant für alle Anwendungen in Heim und Haushalt
Perfekt geeignet für Geräte, die langfristig eine hohe Kapazität erfordern, z. B. Rauchmelder oder andere Alarmsysteme, Messgeräte, Digitalkameras und Taschenlampen
Die Lithium-Batterien sind hitze- und kältebeständig und bleiben bei allen Temperaturbedingungen von -20 bis +60 °C leistungsstabil
Langfristig einsatzbereit: Unbenutzt und verpackt bleiben die Fotobatterien über 10 Jahre lang haltbar
Die Batterien weisen eine sehr geringe Selbstentladung auf und verlieren bei Lagerung bei Raumtemperatur weniger als 1 % Ladung pro Jahr
Keine Passivierung und dadurch hochgradig korrosionsbeständig für langanhaltende Funktionalität
Quecksilber- und cadmiumfrei
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Camcorder
,
Akkus für Videokameras
,
Camcorder Akku
,
Videokameraakku
,
Baby Batterie
,
Batterie C
,
Batterie LR14
,
Batterie R14
,
C Baby Batterie
,
CR-123
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Lithium Batterie
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
varta lithium batterie 3v
,
akku alarmanlage
,
li-ion-akku batterie 3v
Angebote
(58)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
23 Tage
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,72*
Lager 820
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,73*
Lager 1085
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,37*
€ 1,74*
Lager 1604
3 Tage
95
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,37*
€ 1,74*
Lager 767
4 Tage
501
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 5,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion CR123A-BP1 Einwegbatterie Lithium
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic CR-123AL/1BP Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Panasonic
2B222599
ab € 1,28*
Ähnlich
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta
06106 301 402
ab € 1,33*
Ähnlich
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta
49596
ab € 5,89*
Ähnlich
Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Ähnlich
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Ähnlich
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta
6206
ab € 1,64*
Ähnlich
Duracell Procell Lithium CR123 (CR17345) 3V 1300mAh (lose)
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen