Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal 19" Wandgehäuse FlatBox, 6 HE, 600 x 400 mm, hellgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F15111
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7507.000
EAN/GTIN:
4028177551398
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
- flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse
- Wandgehäuse 19", 6 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 358 mm
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- abschließbare Fronttür mit Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- Gehäuse wird zerlegt mit Montageanleitung geliefert (flache Verpackung, daher einfacher Transport zum Kunden)
- werkzeuglose Ein-Mann-Schnellmontage
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung
- mit Bürstenleisten
- Einbaumöglichkeit für Lüfter
- Erdungsbänder sind beigelegt
- Belastung max. 75 kg
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Lieferumfang: Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung, Erdungsbänder
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Rahmen
,
Gestellrahmen
,
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
19 zoll rahmen rittal
,
verteilertür
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 236,37*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,51*
€ 236,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 238,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 211,94*
€ 243,13*
Lager 767
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 330,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatten für Lüfterfelder, für FlatBox, RAL 7035
Rittal
7507760
ab € 3,22167*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,55*
Zubehör
Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rittal
7113000
ab € 22,81*
Zubehör
FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035
Rittal
7507706
ab € 12,54*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 93,75*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
ab € 24,25*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 28,55*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 51,27*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 22,77*
Zubehör
Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm
Rittal
7980148
ab € 46,43*
Zubehör
Nivellierfüße für FlatBox (10x20 mm)
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rittal
5502205
ab € 23,81*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,22*
Zubehör
VX IT 19" Kombischiene, Stahlblech, verzinkt
Rittal
5302026
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen