Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine EasyImpact 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 2
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 3
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 4
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 5
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-0603133100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603133100
EAN/GTIN:
     4059952576381
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630. Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien. Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht · kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · TragekofferWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,7kg· Schlagzahl max.: 48000min-¹· Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000min-¹· 2.5 m Kabel: ja· Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 13mm· Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 15Nm· Nenndrehmoment: 1,5Nm· Rechts-/Links-Lauf: ja· Softgrip: ja· Werkzeugabmessungen (L x B x H): 386 x 291 x 110mm· Abgabeleistung, max.: 370W· Max. Bohrdurchmesser in Holz: 25mm· Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 10mmWeitere Informationen:Bohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 25 mmNennaufnahmeleistung: 630 WMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagbohrmaschine, elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,86*
€ 63,66*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 51,20*
€ 65,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,58*
€ 66,63*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 67,21*
Lager 79DAC
100
€ 5,90*
ab € 58,01*
€ 72,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,23*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,47*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,43*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,52*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 30,96*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,94*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,50*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,60*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.