Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemessgerät mit Messkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuchtemessgerät mit Messkugel
Feuchtemessgerät mit Messkugel
Feuchtemessgerät mit Messkugel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816019264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816019264
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Feuchtemessgerät mit Messkugel Humidcheck Contact

• Material wird nicht beschädigt • Hintergrundbeleuchtung • Zur Vorkontrolle auf der Baustelle • Für Holz und Baumaterial Lieferung: Inklusive E-Block-Batterie 9V.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305733
Gewicht:
139 g
Abmessungen L x B x H:
48 x 34 x 200 mm
Messtiefe:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
305503
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Weitere Suchbegriffe: Messkugel, Prüfkugel, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, tfa dostmann schallmessgerät, feuchtigkeitsmesser, Feuchtemessgerät, Kontrollgerät, Messgerät, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,46*
€ 73,37*
€ 4,90*
ab € 61,19*
€ 74,10*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 63,60*
€ 74,64*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 74,94*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 76,21*
€ 88,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 9,12*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,12*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,55*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,23*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.