Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS max GSH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Schlaghammer mit SDS max GSH 5
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952505343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 338 700
EAN/GTIN:
     4059952505343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 5, Mit der optimalen Balance zwischen Leistungsvermögen und Haltbarkeit bewältigt der Hammer GSH 5 SDS max leichte Abbrucharbeiten ohne Probleme. Hohe Effizienz – Die optimierte Leichtbauweise in Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Zwölf Meißelpositionen, ein Ein-Hand-Vario-Lock-System und ein leichtes, kompaktes Design sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung des Hammers – sogar beim Arbeiten über Kopf. Die verbesserte Schmierung und der optimierte Staubschutz des Werkzeugs sorgen für eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer. Das Gerät eignet sich für leichte Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Putz. Dieses Werkzeug mit dem GDE max verwenden. Der Hammer GSH 5 SDS max verfügt außerdem über ein Vario Lock und eine Schalterarretierung. Handwerkerkoffer. 1 x Spitzmeißel, SDS max, 280 mm (1 618 600 023). Zusatzhandgriff (2 602 025 142)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS max
Nettogewicht:
6,175 kg
Bruttogewicht:
9,689 kg
SOL Date:
13.03.2020
Volumen:
31,43 dm3
Abmessung Länge:
503 mm
Abmessung Breite:
398 mm
Abmessung Höhe:
157 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Beste Leistung in der Abbruchhammer-Einstiegsklasse
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | 1 x Spitzmeißel, SDS max, 280 mm (1 618 600 023) | Zusatzhandgriff (2 602 025 142)
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
2850 bpm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 309,74*
€ 341,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,46*
€ 344,55*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 316,12*
€ 345,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,86*
€ 351,70*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 362,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 36,44*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,36*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,26*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,88*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,86*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,67*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,16*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,41*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,89*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,98*
Zubehör
Bosch
2608690125
ab € 55,15*
Zubehör
Bosch
2608690126
ab € 54,07*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.