Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Artikel-Nr.:
     8005-2500366900009
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA4912
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12
  • Varta Flachbatterie 4,5V MN1203, 4912 Normal 3LR12, 3LR12P
  • 4,5V Flachbatterie 3LR12 3LR12P, 3R12, MN103, 790-4697

Varta High Energy 4,5 Volt MN1203, 4912 Normal 3LR12, 3LR12P Flachbatterie 4.5V

  • die 4,5V Flachbatterie 3LR12
  • 3LR12P, 3R12, MN103, 790-4697
  • für Weihnachtskrippe, Taschenlampen, für Spielzeuge
  • für Bausätze, für Experimentierkästen
  • für Beleuchtungen z.B. Puppenstuben etc.
  • bis zu 5x mehr Leistung*

Die Alkaline Batterie passt besonders zu Geräten mit hohem bis mittleren Energiebedarf und bringt mit verbesserter Leistung längere Ausdauer für die portablen Geräte von Heute.

Technische Daten (Abbildung symbolisch):

Varta Type 4912 / 3R12
System: Alkaline Batterie Zn-MnO2
Spannung: 4,5 Volt, Kapazität: max. 6100mAh
Abmessungen: ca. 67x62x22mm

*Die Hochleistungs-Alkaline Batterie mit bis zu 5x mehr Leistung als die Zink-Kohle Flachbatterie. Geringe Selbstentladung, daher bis zu 5 Jahren lagerfähig.

Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,43*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 2,59*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,62*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,70*
Lager 8005
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 3,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,35*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 1,30*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,30*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 5,26*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,42*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 26,96*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.