Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterstütze, Länge 0,90m - 1,50m, verzinkt - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-111981
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     111981
EAN/GTIN:
     4250384700768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
schake fensterstütze
  • mit verzinkter Gewindemuffe, für alle gängigen Fenstergrößen geeignet
  • für individuelle Einsatzzwecke im Baubereich
  • einfache Handhabung
  • nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung
  • durch einen an der Fensterstütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen, Die Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala optimal abgelesen werden. Rohrdurchmesser: Ø 57 mm werden
  • G-Haken alle 100 mm einsteckbar; auch bei lackierten Schalungsstützen sind der Einstellgriff, die Druckscheibe und der Riegel verzinkt
  • Stützbelastung ähnlich Klasse A Stützen
    • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    7,1 kg
    Länge:
    0,9-1,5 m
    Farbe:
    VERZINKT
    Zolltarif Nummer:
    73084090

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Faltgerüstbock, Gerüstbock, Schake, Hochbau, Baustelle, Gerüst, Kurbel-Gerüstbock, Geländerpfosten, Diagonalverstrebung, Geländer
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 41,14*
    € 53,98*
    7 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 52,42*
    € 68,18*
    8 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 52,65*
    € 68,21*
    Lager 874SW
    10
    Frei Haus
    ab € 45,40*
    € 74,37*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 63,34*
    € 80,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,37*
    € 88,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,40*
    € 73,07
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 60,57*
    € 72,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,21*
    € 68,08
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 54,33*
    € 64,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 11 Stück
    € 52,14*
    € 62,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 42,11*
    Zubehör
    Schake
    ab € 25,68*
    Zubehör
    Schake
    ab € 21,18*
    Zubehör
    Schake
    ab € 22,36*
    Zubehör
    Schake
    ab € 35,51*
    Zubehör
    Schake
    ab € 38,10*
    Zubehör
    Schake
    30W80L
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,02*
    Zubehör
    Schake
    ab € 5,05*
    Zubehör
    Schake
    101951K
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Schake
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Schake
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Schake
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Schake
    ab € 4,11*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.