Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
WS 81 Set, Lötstation 80 W, analog
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8898
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8898-WL17098
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0053250699N
EAN/GTIN:
4003019410132
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee stecker
Eigenschaften
Sicherung: T500mA
Temperaturbereich - Drehpotentiometer
Länge in Zoll: 6,69 in
Breite in Zoll: 4,65 in
Höhe in Zoll: 4,02 in
Leistung: 80 W
Nennleistung: 95 W
Spannung: 230 V
Temperaturbereich °C: 150 – 450 °C
Temperaturbereich °F: 302 – 842 °F
Temperaturgenauigkeit °F: +- 16 °F
Stationstyp: Lötstation
enthaltene Ablage: KH 18
enthaltene Lötspitze: LT B
enthaltene Steuereinheit: PU 81
enthaltener Lötkolben: WSP 80
Anzahl Kanäle: 1
ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
6,69 in
Breite in Zoll:
4,65 in
Höhe in Zoll:
4,02 in
Leistung:
80 W
Nennleistung:
95 W
Spannung:
230 V
Temperaturbereich °C:
150 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
302 – 842 °F
Temperaturgenauigkeit °F:
+- 16 °F
Stationstyp:
Lötstation
... >
Löttechnik
>
Weller
>
WELLER Löt- und Entlötstationen
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötstation
,
Löttechnik
,
Entlötstation
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 222,42*
€ 265,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 222,97*
€ 265,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 288,64*
Lager 721
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 243,33*
€ 288,65*
Lager 8898
2 Tage
14
€ 3,79*
ab € 261,63*
€ 306,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8898
Versand:
Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8898
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller LT 1L Lötspitze
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,80*
Zubehör
Weller LT 1S Lötspitze
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,19*
Zubehör
Weller LT A Lötspitze
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,42*
Zubehör
Weller LT AX Lötspitze
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,81*
Zubehör
Weller LT B Lötspitze
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,41*
Zubehör
Weller PU 81 95 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053252699
ab € 107,27*
Zubehör
Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,18*
Zubehör
Weller WHP 80 50 x 80 mm 50 - 200 °C
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,87*
Zubehör
Weller WSB 80 Lötbad
Weller Tools
T0052704099N
ab € 305,07*
Zubehör
Lötspitze LT Abgeschrägt, rund 13.5mm 1.2mm
Weller Tools
LT F
ab € 4,77*
Zubehör
Lötspitze LT Meissel, schmal 15mm 0.4mm
Weller Tools
LT 1SC
ab € 4,75*
Zubehör
Lötspitze, Konisch, Ø 4.6 mm, (D x L) 0.4 x 20 mm, LT S
Weller Tools
LT S
ab € 348,32*
Zubehör
Lötspitze, Konisch, Ø 4.6 mm, (D x L) 0.8 x 17 mm, LT O
Weller Tools
LT O
ab € 6,02*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.4 x 20 x 1.2 mm, LT K
Weller Tools
LT K
ab € 347,88*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.7 x 13 x 1.6 mm, 454 °C, LT A
Weller Tools
LT A
ab € 347,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen