Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuh MONTBLANC 2, Rindvollleder-Handschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Universalhandschuh MONTBLANC 2, Rindvollleder-Handschuhe
Universalhandschuh MONTBLANC 2, Rindvollleder-Handschuhe
Universalhandschuh MONTBLANC 2, Rindvollleder-Handschuhe
Universalhandschuh MONTBLANC 2, Rindvollleder-Handschuhe
Artikel-Nr.:
     894-BN1012
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1168-10
EAN/GTIN:
     4031301032366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
teXXor® Rindvollleder- Handschuh MONTBLANC III

Der Rindvollleder- Handschuh MONTBLANC III ist ein universell einsetzbarer Handschuh. Insbesondere bei mittleren bis schweren Arbeiten findet der Handschuh seinen Einsatz.

  • weiche Fütterung
  • gummierte Stulpe
  • gute Flexibilität
  • Doppelnähte
  • EN 388:2016: 2121X-
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle

Lederstärke: 0,8-1,0 mm

Länge: 26 cm

Farbe: beige

Größe: 10

 

Einsatzgebiete:

Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten

Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten

Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau


  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
342
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
beige
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
2
Marke:
texxor
Material:
Leder
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,79*
4 Tage
456
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,24*
14 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,44*
5 Tage
734
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,57*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,37008*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.