Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 9,0x4,4x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 9,0x4,4x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 9,0x4,4x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 9,0x4,4x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1106
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     P1901
EAN/GTIN:
     4250519701110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Piktogramm Garderobe
Symbolschilder Garderobe
Phos Piktogramm aus Edelstahl mit Symbol Garderobenbügel
PHOS Piktogramme

Die hochwertigen Piktogramme aus Edelstahl überzeugen dank der klaren Formgebung mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
4,4
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Garderobenbügel
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,0 × 4,4 × 0,2
B × H:
9,0 × 4,4 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, kleiderbügel edelstahl, kleiderbügel, piktogramm garderobe edelstahl, Piktogramm Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 9, 0x4, 4x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,68*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,27*
€ 32,26*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 44,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 129,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,15*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,43*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.