Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Akku Camcorder
>
Artikel
Batterie ULTRA Lithium 3 V CR123A 1430 mAh CR17345 6205 1 St./Bl.VARTA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 89Y5C
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000901767-NW
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
06205 301 401
EAN/GTIN:
4008496537280
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Äquivalenz:
CR123A
Kapazität:
1430 mAh
IEC:
CR17345
W.-Bez.:
6205
Marke:
VARTA
... >
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie ULTRA Lithium VARTA
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Camcorder
,
Akkus für Videokameras
,
Camcorder Akku
,
Videokameraakku
,
Baby Batterie
,
Batterie C
,
Batterie LR14
,
Batterie R14
,
C Baby Batterie
,
CR-123
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Lithium Batterie
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
varta lithium batterie 3v
,
akku alarmanlage
,
lithium akku für digitalkamera / camcorder
,
Alkaline
,
Batterien
,
High Energy
,
Industrial
,
Lithiumbatterien
,
Primärbatterie
Angebote
(56)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
12 Tage
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,69*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,70*
Lager 1085
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,37*
€ 1,71*
Lager 1604
3 Tage
95
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,37*
€ 1,71*
Lager 89Y5C
4 Tage
231
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 3,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion CR123A-BP1 Einwegbatterie Lithium
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic CR-123AL/1BP Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Panasonic
2B222599
ab € 1,28*
Ähnlich
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta
06103 301 402
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta 06106 Einwegbatterie AA Lithium
Varta
06106 301 402
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta
49596
ab € 5,85*
Ähnlich
Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04906 121 461
ab € 2,78*
Ähnlich
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Ähnlich
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Duracell Procell Lithium CR123 (CR17345) 3V 1300mAh (lose)
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen