Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFN-502C AKKU-NAGLER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4933471404-MW
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471404
EAN/GTIN:
     4058546290320
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
2 Betriebsarten wählbar (Einzelschuss oder Kontaktauslösung)
Einfache, werkzeuglose Tiefeneinstellung
Aufhängehaken
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire"-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° -oder 34°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkusystem:
M18
By technology:
Fuel
GTIN:
4,05855E+12
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Standardausrüstung Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel
Akku:
Li-ion
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FFN-502C
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M18FFN-502C AKKU-NAGLER IN2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 633,34*
€ 677,28*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 638,81*
€ 683,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,80*
€ 685,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,59*
€ 709,47*
Lager 89Y5C
6
€ 8,90*
ab € 1.078,96*
€ 1.146,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,82*
€ 1.364,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,57*
€ 1.359,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,33*
€ 1.327,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,43*
€ 1.304,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,96*
€ 1.283,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,45*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,49*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,59*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.