Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Nobo Premium Plus Emaille 2400 mm x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084825
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084825
Artikel-Nr.:
     94QG7-1084825
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1915151
EAN/GTIN:
     5028252608237
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 2400 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1200 mm. Marke: Nobo. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25900 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1200 mm
Breite:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 221,39*
€ 288,99*
€ 2,95*
ab € 242,89*
€ 310,78*
Frei Haus
ab € 264,70*
€ 335,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 275,04*
€ 341,51*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 325,61*
€ 393,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 89,84*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 135,57*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 147,68*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 183,37*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,52*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 163,77*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 247,38*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 295,83*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,32*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.