Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168005
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168005
Artikel-Nr.:
     94QG7-1168005
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1915396
EAN/GTIN:
     5028252613019
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro 1915396. Anti-Kratzer: Ja. Tafel-Oberfläche: Emaille. Farbe: Weiß. Tiefe: 33 mm. Höhe: 900 mm. Magnetisch haftend: Magnetisch. Material: Emaille. Material Rahmen: Aluminium. Montageart: Wandmontiert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8800 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
33 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,97*
€ 143,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 151,89*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 121,40*
€ 152,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 155,73*
€ 4,95*
ab € 122,13*
€ 157,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 203,78*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 205,49*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,05*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 363,62*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,45*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.