Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 1040 20 mm Ringbuch Graupappe, Papier DIN A4 2 Ringe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501848
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501848
Artikel-Nr.:
     94QG7-501848
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10400000
EAN/GTIN:
     4002432300945
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch. Beschriftbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Fertigkeiten: Verstärkte Ecken Griffloch Rückenschild. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 355 g. Grundfarbe: Schwarz. Lieferumfang: 1 x Ringordner. Marke: Leitz. Material: Graupappe, Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: 1040. Ringdurchmesser: 20 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 20 mm. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
355 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, RAUMSPARORDNER, PLASTIKORDNER, 90512, LEITZ1040, LEITZ 1040, 1040, LEI104095, ORDNER 1040, 7028517, RINGBUCH, ORDNER RINGE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
717
1
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,59*
5
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,68*
2 Tage
717
1
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 5,87*
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,00*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,90*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,67*
Zubehör
Leitz
12003085
ab € 5,24*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.