Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06018C1103 GWS 20-230 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     986-6723281
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1103
EAN/GTIN:
     4059952546698
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Der Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional vereint ein kompaktes und leichtes Design mit einem PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz bei der Arbeit. Sein neuer 2.000-W-Motor gewährleistet eine hohe Abtragsleistung und macht starke Ergebnisse leichter erreichbar. Dank einer geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems und verbessertem Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten bietet der GWS 20-230 P eine erheblich längere Lebensdauer. Beim Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer automatisch ausgeschaltet, was für erhöhten Anwenderschutz sorgt. Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
5,5 kg
Länge:
500 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
240 mm
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,55*
€ 111,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 111,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 120,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,95*
€ 120,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 142,87*
€ 170,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,61*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,51*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,34*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,19*
Sonstiges
Bosch
1609390451
ab € 11,33*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,91*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,11*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,15*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 16,41*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,72*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,41*
Sonstiges
Bosch
1609201799
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.