| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169825 Herst.-Nr.: BR 308 005 EAN/GTIN: 4251138200190 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille mit hohem Komfort. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Der schmale Nasensteg sorgt für eine gute Kombinationsmöglichkeit mit Atemschutzmasken. - PC-Scheiben für gute Stoßfestigkeit. - Extrem robust mit einem guten Seitenschutz. - Leicht und komfortabel. - Mechanische Arbeiten wie z. B. Schleifen, Bohren, Steinschnitt, Wartung. - CE-Zeichen, gem. EN 166:2001. - Scheibentönung: klar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 5426631, arbeitsschutzbrille;arbeitsschutzbrillen;augenschu, br308005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,28* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 4,70* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,95* | € 5,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,30* | | | | Lager 9WV87 | | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,66* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|