Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-120098610
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105015
EAN/GTIN:
     4002432359486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
gelb
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite:
285
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe:
gelb
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Höhe:
318
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
641
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 3,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
486
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 4,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,98*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,13*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.