Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Artikel-Nr.:
     1682-120098620
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105045
EAN/GTIN:
     4002432359516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Breite:
285
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Höhe:
318
Farbe:
orange
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Schlitze vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
orange
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1297
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 3,92*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
385
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 4,28*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,20*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,71*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10105015
ab € 104,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.