Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-42570001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570001
EAN/GTIN:
     4002432120826
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Durchmesser des Rings:
25
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,809*
€ 4,53271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 4,91*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,64*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,33*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,38*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,05*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.