Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53670061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53670061
EAN/GTIN:
     4002432124947
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Leitz Klebeband-Tischabroller Cosy. Matte Oberfläche. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Inklusive Klebeband. In Duo-Optik. Material: ABS-Kunststoff. Format: 56 x 75 x 135 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
75
max. Breite des Klebebandes:
19
Breite:
56
Messer auswechselbar:
Nein
gefüllt:
Ja
max. Länge des Klebebandes:
33
Tiefe:
135
Farbe:
blau
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand. Gummifüsse. Mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 32,04*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,64*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,32*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,67*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.