Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-FC20
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-FC20
EAN/GTIN:
     4016946199421
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Dreibein-Flipchart X-tra!Line. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 68 x 105 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, hellgrau. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 680 x 1880 x 700 mm.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Masse (Gewicht):
11
Farbe des Gestells:
hellgrau
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Tafel magnethaftend:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
3-Bein-Stativ
Werkstoff:
Stahl
Abmessung der Standfläche:
680 x 700
Höhe der Tafel:
105
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Breite der Tafel:
68
Gesamthöhe:
1880
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,43*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0755*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,71*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,33*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.