Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-330601
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
330601
EAN/GTIN:
4005546988542
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen 30 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3306
Außenmaße (Höhe):
492 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
30 l
Serie:
SAFE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Metall-Papierkörbe
>
Mit Flammenlöschkopf
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
durable papierkorb feuerfest
,
durable stahlpapierkorb
,
abfall korb
,
sicherheits-mülleimer
,
sicherheits-abfalleimer
,
sicherheits-abfallbehälter
,
sicherheits-papierkorb
,
mülleimer selbstlöschend
,
abfalleimer selbstlöschend
,
abfallbehälter selbstlöschend
,
papierkorb selbstlöschend
,
mülleimer flammenlöschend
,
abfalleimer flammenlöschend
,
abfallbehälter flammenlöschend
,
papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 30,51* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
Durable
1701572010
ab € 3,42*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, anthrazit
Durable
330158
ab € 11,50*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
Durable
330110
ab € 11,45*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
Durable
331058
ab € 16,67*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, anthrazit
Durable
330058
ab € 16,67*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, schwarz
Durable
330001
ab € 14,98*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30mm, metallic silber
Durable
330023
ab € 14,87*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330101
ab € 11,49*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330401
ab € 12,30*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 30 Liter, schwarz
Durable
330301
ab € 19,46*
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB QUADRO, schwarz
Durable
1701579221
ab € 5,56*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, grau
Durable
330510
ab € 24,25*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330523
ab € 24,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen