Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 150 mm
Flachwinkel 150 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40015
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40015
EAN/GTIN:
     4012589400153
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 150 x 100 mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 150 x 100 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,19*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 22,68*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,24*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 8,74*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,08*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,59*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 13,72*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 15,80*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,41*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,32*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.