Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 600 mm
Flachwinkel 600 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40060
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40060
EAN/GTIN:
     4012589400603
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 600x300 mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 600 x 300 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,40*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 23,37*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,72*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,47*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 9,01*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,37*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,87*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 14,12*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,96*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,77*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.