Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 700 mm
Flachwinkel 700 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40070
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40070
EAN/GTIN:
     4012589400702
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 350 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,19*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 22,66*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,48*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,24*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 8,76*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,16*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,54*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 13,76*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 15,82*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,24*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.