Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 300 mm
Flachwinkel 300 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40030
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40030
EAN/GTIN:
     4012589400306
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 300x175mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 300 x 175 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,40*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 23,37*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,72*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,47*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 9,01*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,87*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 14,12*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 16,33*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,96*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,77*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.