Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 200 mm
Flachwinkel 200 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40020
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40020
EAN/GTIN:
     4012589400207
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 200 x 130 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,40*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 23,37*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,72*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 9,01*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,37*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,87*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 14,12*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 16,33*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,96*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,77*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.