Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 750 mm
Flachwinkel 750 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40075
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4012589400757
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 750 x 375 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,20*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 22,74*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,50*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,23*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 8,76*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,08*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,52*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 13,71*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 15,88*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,42*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.