Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 250 mm
Flachwinkel 250 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40025
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40025
EAN/GTIN:
     4012589400252
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 250 x 160 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,19*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 22,68*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,50*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,24*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,08*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,59*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 13,72*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 15,80*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 17,41*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,32*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.