Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 500 mm
Flachwinkel 500 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40050
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40050
EAN/GTIN:
     4012589400504
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 220 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,38*
Ähnlich
Hedue
40100
ab € 23,23*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,71*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,46*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 9,02*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,36*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,92*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 16,35*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 18,04*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,82*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.