Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 1000 mm
Flachwinkel 1000 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-40100
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     40100
EAN/GTIN:
     4012589401006
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 1000x500 mm

Die Flachwinkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberflächen sind geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 1000 x 500 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
40010
ab € 7,38*
Ähnlich
Hedue
40015
ab € 7,71*
Ähnlich
Hedue
40020
ab € 8,46*
Ähnlich
Hedue
40025
ab € 9,02*
Ähnlich
Hedue
40030
ab € 10,36*
Ähnlich
Hedue
40040
ab € 12,92*
Ähnlich
Hedue
40050
ab € 14,15*
Ähnlich
Hedue
40060
ab € 16,35*
Ähnlich
Hedue
40070
ab € 18,04*
Ähnlich
Hedue
40075
ab € 18,82*
Ähnlich
Hedue
40080
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.